AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX109808.99 KIT INCASSO N?9 staffe per versione 1440.

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX109808.99 KIT INCASSO N?9 staffe per versione 1440.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Altri

  • Lunghezza - 102 mm

  • Larghezza - 28 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833126368

Codice prodotto

NOX109808.99

Cod. produttore

109808.99

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di montaggio

Materiale:

Acciaio

Colore:

Altri

Lunghezza:

102 mm

Larghezza:

28 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

45 mm

Trasparente:

no

KIT INCASSO N?9 staffe per versione 1440.