AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX109006.02 HERO MINI / ROSONE QUADRATO NERO, CON CAVO 3x1,5 L.3000 - 109006.02

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX109006.02 HERO MINI / ROSONE QUADRATO NERO, CON CAVO 3x1,5 L.3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento

  • Numero di conduttori - 3

  • Colore - Nero

  • Sezione nominale - 1.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833143679

Codice prodotto

NOX109006.02

Cod. produttore

109006.02

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Cavo di collegamento

Numero di conduttori:

3

Colore:

Nero

Sezione nominale:

1.5 mm²

KIT DI ALIMENTAZIONE PER SOSPENSIONE Cavo con guaina trasparente.