AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX108685.99 L e lineare L.250mm.

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX108685.99 L e lineare L.250mm.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Colore - Alluminio

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Diametro - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833123688

Codice prodotto

NOX108685.99

Cod. produttore

108685.99

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Acciaio Inox

Colore:

Alluminio

Lunghezza:

3000 mm

Diametro:

12 mm

CAVO DI SOSPENSIONE (1 pz): 1 pz a inizio e fine linea continua e 2 pz per installazione singola. 1 pz aggiuntivo per fissaggio centrale dei profili L 2520 mm, L 2800 mm e profilo LED angolare 90?. In acciaio, regolabile. Non necessario per modulo cieco a L e lineare L.250mm.