AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX108410.02 GIUNTO ANGOLARE SOFFITTO-PARETE ELETTRIFICATO: Giunto angolare soffitto-parete meccanico da ordinare a parte. - 108410.02

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX108410.02 GIUNTO ANGOLARE SOFFITTO-PARETE ELETTRIFICATO: Giunto angolare soffitto-parete meccanico da ordinare a parte.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a L

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 80 mm

  • Larghezza - 80 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833117205

Codice prodotto

NOX108410.02

Cod. produttore

108410.02

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Giunto a L

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Lunghezza:

80 mm

Larghezza:

80 mm

Altezza:

11 mm

GIUNTO ANGOLARE SOFFITTO-PARETE ELETTRIFICATO: Giunto angolare soffitto-parete meccanico da ordinare a parte.