AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX108408.02 GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX108408.02 GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Giunto lineare

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 113 mm

  • Larghezza - 11 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833117229

Codice prodotto

NOX108408.02

Cod. produttore

108408.02

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Giunto lineare

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Lunghezza:

113 mm

Larghezza:

11 mm

Altezza:

6.5 mm

GIUNTO LINEARE ELETTRIFICATO