AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX107225.01 MODULO CIECO A T Non alimentabile. Prevedere un kit di sospensione o una staffa per installazione a plafone. (Garanzia: 5 anni)

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX107225.01 MODULO CIECO A T Non alimentabile. Prevedere un kit di sospensione o una staffa per installazione a plafone. (Garanzia: 5 anni)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a T

  • Numero di conduttori - 8

  • Colore - Bianco

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833136138

Codice prodotto

NOX107225.01

Cod. produttore

107225.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Giunto a T

Numero di conduttori:

8

Colore:

Bianco

Sezione nominale:

2.5 mm²

T BLIND MODULE Without plug-in. Provide one suspension kit or one ceiling mounting accessory.