AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX107223.01 MODULO CON SENSORE DI PRESENZA E LUMINOSITA? Per installazione su modulo F/M. (Garanzia: 5 anni)

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sensore di movimento

  • Numero di conduttori - 8

  • Colore - Bianco

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833136114

Codice prodotto

NOX107223.01

Cod. produttore

107223.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Sensore di movimento

Numero di conduttori:

8

Colore:

Bianco

Sezione nominale:

2.5 mm²

MODULE WITH PRESENCE DETECTOR AND LIGHT SENSOR For installation on F/M module,to be ordered separately. Complete with DALI sensor integrated in the cover. To be managed via DALI LIGHT IOT or DALI PROFESSIONAL control unit, to be ordered separately.