AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX107212.01 MODULO F/M 8 POLI Connettori per innesto rapido inclusi. Modulo LED, Kit di alimentazione,Testata inizio linea, Modulo terminale ed accessori per l?in - 107212.01

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1500 mm

  • Modello - Lunghezza singola

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Potenza della reglette fluorescente - 3600 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833136008

Codice prodotto

NOX107212.01

Cod. produttore

107212.01

Produttore

NOX

Lunghezza:

1500 mm

Modello:

Lunghezza singola

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza della reglette fluorescente:

3600 W

Numero di conduttori di cablaggio:

8

Con cablaggio:

Materiale:

Alluminio

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Con portacavi:

Posizionamento libero della reglette:

Con giunto elettromeccanico integrato:

no

Larghezza:

70 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

no

Classe di protezione:

I

Sezione dei conduttori di cablaggio:

2.5 mm²

Altezza:

40 mm

Apparecchio LED lineare per installazione in fila continua. Modulo Femmina-Maschio (F/M), Modulo LED e Modulo terminale in lamiera di acciaio verniciata, modulo cieco e testate in termoplastico e lenti in PMMA. Moduli F/M con cablaggio passante a 8 poli per la continuit? di linea e connessione rapida dell?alimentazione in 2 configurazioni: 3 fasi selezionabili+T+linea emergenza oppure 1 fase+T+linea emergenza+BUS DALI. Moduli LED con alimentazione elettronica 220-240V 50/60 Hz integrata, on/off o DALI. Disponibili versioni in emergenza a servizio continuo 1 ora sia per moduli on/off che DALI. Linear LED fixture for series system installation.