AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX107205.01 TESTATE INIZIO LINEA (2 pz.) Da installare ad inizio fila continua.

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX107205.01 TESTATE INIZIO LINEA (2 pz.) Da installare ad inizio fila continua.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 72 mm

  • Larghezza - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833099761

Codice prodotto

NOX107205.01

Cod. produttore

107205.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Testata di chiusura

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

72 mm

Larghezza:

20 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

78 mm

Trasparente:

no

TESTATE INIZIO LINEA (2 pz.) Da installare ad inizio fila continua.