AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX107123.02 Profilo LED circolare per installazione a sospensione ad emissione di luce diretta-indiretta, con doppia accensione. Garanzia 5 anni. - 107123.02

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 15921 lm

  • Max prestazioni del sistema - 186 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Portalampada - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833105622

Codice prodotto

NOX107123.02

Cod. produttore

107123.02

Produttore

NOX

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

15921 lm

Max prestazioni del sistema:

186 W

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

Nessuno

Diametro:

1440 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Dimmerabile DALI:

Dimmerabile 1-10 V:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza della sospensione:

3000...3000 mm

Dimmerazione DALI-2:

Grado di protezione (IP):

IP40

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Dimmerabile RF:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tipo di ottica:

Nessuno

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

20...54 V

Dimmerabile Touch and Dim:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Larghezza:

40 mm

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Alimentatore intercambiabile:

no

Riflettore:

Opaco

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

Dimmerabile DMX:

no

Altezza / Profondità:

50 mm

Dimmerabile con push-button:

Dimmerabile programmabile:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Non dimmerabile:

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Classe di protezione:

III

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Indice di resa cromatica:

90-100

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Profilo LED circolare per installazione a sospensione ad emissione di luce diretta-indiretta, con doppia accensione. Corpo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciati a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Disponibili rosoni con alimentazione integrata per cavi di sospensione convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota. 4 cavi di sospensione L. 3000 mm e avo di alimentazione inclusi (4x0,5mmq per bianco e nero o 4x0,75 mmq trasparente per gli altri colori).