NOVALUX SPA - NOX106719.02 ADATTATORE MECCANICO/ELETTRICO NON CABLATO 6A (1 pz.) carico massimo 10 kg. (3P+DALI) Garanzia 5 anni. - 106719.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...230 V
Numero di gruppi / fasi - 5
Colore - Nero
Lunghezza - 85 mm
Carico massimo per fase - 1200 W
Confezione
1 PZ
EAN
8026833099518
Codice prodotto
NOX106719.02
Cod. produttore
106719.02
Produttore
NOX
Tensione nominale:
220...230 V
Numero di gruppi / fasi:
5
Colore:
Nero
Lunghezza:
85 mm
Carico massimo per fase:
1200 W
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Larghezza:
35 mm
Materiale:
Plastica
Adatto per montaggio a parete:
sì
Flessibile:
no