AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX106719.01 ADATTATORE MECCANICO/ELETTRICO NON CABLATO 6A (1 pz.) carico massimo 10 kg. (3P+DALI) Garanzia 5 anni.

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX106719.01 ADATTATORE MECCANICO/ELETTRICO NON CABLATO 6A (1 pz.) carico massimo 10 kg. (3P+DALI) Garanzia 5 anni.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...230 V

  • Numero di gruppi / fasi - 5

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 113 mm

  • Carico massimo per fase - 1200 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833099501

Codice prodotto

NOX106719.01

Cod. produttore

106719.01

Produttore

NOX

Tensione nominale:

220...230 V

Numero di gruppi / fasi:

5

Colore:

Bianco

Lunghezza:

113 mm

Carico massimo per fase:

1200 W

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

Adatto per montaggio a sospensione:

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

I

Larghezza:

35 mm

Materiale:

Plastica

Adatto per montaggio a parete:

Flessibile:

no

ADATTATORE MECCANICO/ELETTRICO NON CABLATO 6A (1 pz.) carico massimo 10 kg.(3P+DALI)