AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX106701.01 ia 5 anni. - 106701.01

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...230 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1000 mm

  • Carico massimo per fase - 3600 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833099129

Codice prodotto

NOX106701.01

Cod. produttore

106701.01

Produttore

NOX

Tensione nominale:

220...230 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1000 mm

Carico massimo per fase:

3600 W

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

Adatto per montaggio a sospensione:

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

I

Altezza:

32.5 mm

Adatto per montaggio incassato:

no

Larghezza:

35 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

Flessibile:

no

Binario elettrificato trifase 7 poli con due conduttori dedicati D+, D- per la gestione della dimmerazione. Profilo in lega di alluminio verniciata contenente i conduttori in rame. Compatibile con Lucky Evo e proiettori Dal? e Gala (on-off e DALI). L1/L2/L3/N/Terra (16A 230V) e D+/D-(segnale DALI, 0-10V, 1-10V). Non utilizzabile comando di dimmerazione a pulsante a 230V. La funzione PUSH ? ammessa solo con interposizione di interfaccia pulsante con uscita DALI (cod. 18908.99 oppure 18906.99).