AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX106228.99 DIFFUSORE OPALE Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale. - 106228.99

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833098030

Codice prodotto

NOX106228.99

Cod. produttore

106228.99

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Paraluce / Paralume

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Nessuno

Lunghezza:

680 mm

Larghezza:

600 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

93 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

DIFFUSORE OPALE Schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale.