AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX105931.99 mA. Obbligatorio per controllo con telecomando IR. - 105931.99

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX105931.99 mA. Obbligatorio per controllo con telecomando IR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Tipo di sensore - Infrarossi passivi / Ultrasuoni (doppia tecnologia)

  • Con interfaccia DALI -

  • Controllo della luminosità costante -

  • Controllo HVAC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833153531

Codice prodotto

NOX105931.99

Cod. produttore

105931.99

Produttore

NOX

Modello:

Altri

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi / Ultrasuoni (doppia tecnologia)

Con interfaccia DALI:

Controllo della luminosità costante:

Controllo HVAC:

no

Avvio forzato:

Spegnimento forzato:

Immune agli animali:

no

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Angolo di scansione:

84 °

Altezza di montaggio ottimale:

5 m

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Selettore di bypass:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

8 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

Sensibilità regolabile:

no

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

DC

Corrente di comando:

9 mA

Ingresso unità secondaria:

no

Funzione allarme:

no

Altezza:

85 mm

Diametro:

58 mm

Profondità di incasso:

150 mm

Diametro di incasso:

50 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

La centralina DALI MID (per installazione in scatola sotto traccia) con interfaccia integrata Bluetooth, permette di assegnare singoli indirizzi in un BUS DALI con max 64 driver LED (DALI-1 , DALI-2, DALI-DT6 , DALI-DT8), tramite smartphone o tablet (compatibile con Android 11/iOS 13 e successivi). Tutte le funzioni di configurazione e di controllo sono gestibili tramite 2 App, scaricabili dal market. Il sistema permette il comando manuale di apparecchi e gruppi d?illuminazione e offre la possibilit? di attivare scenari di luce predefiniti. ? possibile accendere, spegnere e regolare l?illuminazione e modificare la temperatura del colore (nel caso di alimentatori DALI - DT8 Tunable White) in base alle proprie preferenze. Una parte importante del sistema ?la gestione intelligente con sensori. I sensori rilevano la situazione di luce ambiente e presenza e gestiscono automaticamente l?illuminazione in base alle esigenze, con il risultato di un risparmio energetico a lungo termine. I sensori fungono anche daricevitore IR per il telecomando. Il sistema permette di gestire fino a 16 gruppi d?illuminazione e 16 scenari e di inserire fino ad un massimo di 16 dispositivi in ingresso tra Coupler e Sensori. La corrente di alimentazione fornita alla centralina proviene dalla linea DALI tramite relativo alimentatore del BUS DALI. L?alimentazione del BUS DALI deve garantire l?alimentazione dei seguenti dispositivi: Centralina DALI MID (assorbimanto 30mA) Coupler DALI MID (assorbimanto 9mA) Sensore DALI MID (assorbimento 9mA) Driver LED DALI (assorbimento 2mA per ciascun driver a bordo dell?apparecchio) La somma delle correnti assorbite per il numero di dispositivi installati deve essere inferiore alla corrente erogata dall?alimentatore del BUS DALI (es.70 mA, 240 mA). Nota: per la gestione su base oraria contattare Novalux o consultare le istruzioni di montaggio