AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX105425.99 TESTATE DI CHIUSURA PER PROFILED 230 (2pz) (Garanzia: 5 anni) - 105425.99

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX105425.99 TESTATE DI CHIUSURA PER PROFILED 230 (2pz) (Garanzia: 5 anni)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 19 mm

  • Larghezza - 13 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833139269

Codice prodotto

NOX105425.99

Cod. produttore

105425.99

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Testata di chiusura

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Lunghezza:

19 mm

Larghezza:

13 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

2 mm

Trasparente:

no

TESTATE DI CHIUSURA PER PROFILED 230 (2pz) Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.