AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX105158.01 ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE REMOTA. Garanzia 5 anni.

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX105158.01 ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE REMOTA. Garanzia 5 anni.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Altezza - 27 mm

  • Diametro - 95 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833107121

Codice prodotto

NOX105158.01

Cod. produttore

105158.01

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Altezza:

27 mm

Diametro:

95 mm

ROSONE PER INSTALLAZIONE DOPPIA ALIMENTAZIONE REMOTA Kit di sospensione, cavo di alimentazione ed alimentatore elettronico da ordinare a parte.