AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX103365.02 Kit di alimentazione per sospensione: Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm con cavo. (Garanzia: 5 anni)

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX103365.02 Kit di alimentazione per sospensione: Rosone ad incasso in controsoffitto di spessore da 5 a 15 mm con cavo. (Garanzia: 5 anni)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 75 mm

  • Larghezza - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833138750

Codice prodotto

NOX103365.02

Cod. produttore

103365.02

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Telaio di montaggio

Materiale:

Alluminio

Colore:

Nero

Lunghezza:

75 mm

Larghezza:

75 mm

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

Altezza:

45 mm

Trasparente:

no

POWER SUPPLY FOR SUSPENSION Recessed ceiling mounted canopy for thickness from 5 up to 15 mm. Cable with matching sheath for white or black and transparent for caff? e cappuccino.