AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX102055.01 KIT BINARIO 600x600 completo di 2 adattatori, 3P+DALI. - 102055.01

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX102055.01 KIT BINARIO 600x600 completo di 2 adattatori, 3P+DALI.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 592 mm

  • Carico massimo per fase - 3600 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833099624

Codice prodotto

NOX102055.01

Cod. produttore

102055.01

Produttore

NOX

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Bianco

Lunghezza:

592 mm

Carico massimo per fase:

3600 W

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

Adatto per montaggio a sospensione:

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

I

Altezza:

80 mm

Larghezza:

85 mm

Materiale:

Plastica

Flessibile:

no

KIT BINARIO 600x600 completo di 2 adattatori (elettrico/meccanico) per binario elettrificato All-Track. 3P + DALI