AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX1018D1.99 PROFILO ANGOLARE 90° MINI 305X305 Standard

NOVALUX SPA
copiacopia
NOVALUX SPA - NOX1018D1.99 PROFILO ANGOLARE 90° MINI 305X305 Standard

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Profilo

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833139603

Codice prodotto

NOX1018D1.99

Cod. produttore

1018D1.99

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Profilo

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Profile for Strip LED, for light cut on plasterboard. Body made of 12,5 mm thick plasterboard, either standard or HYDRO treated (with reduced water absorption level to be used in environments with constant relative humidity levels of air ≤70%). Dissipating profile made of nodized aluminium alloy natural finish and PMMA opal diffuser included. Strip LED and remote electronic driver 24Vdc to be ordered separately. Do not expose to bad weather or direct sunlight and do not insert into insulating material.