AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOVALUX SPA - NOX1018B5.02 anzia 5 anni.

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 48...48 V

  • Numero di gruppi / fasi - 1

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 998 mm

  • Carico massimo per fase - 480 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833114983

Codice prodotto

NOX1018B5.02

Cod. produttore

1018B5.02

Produttore

NOX

Tensione nominale:

48...48 V

Numero di gruppi / fasi:

1

Colore:

Nero

Lunghezza:

998 mm

Carico massimo per fase:

480 W

Tipo di superficie:

Altri

Adatto per collegamento bus:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

III

Altezza:

12.5 mm

Adatto per montaggio incassato:

Larghezza:

998 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per montaggio a parete:

no

Flessibile:

no

Larghezza di incasso:

125 mm

Altezza/profondità di installazione:

12.5 mm

PROFILO ANGOLARE 90? PARETE-SOFFITTO Sistema in cartongesso con binario elettrificato 48V integrato, tagliabile in opera. Compatibile con proiettore Mir 48V e moduli LED lineari 48V con micro ottiche. Corpo in cartongesso di spessore 12,5 mm da lastra standard e binario elettrificato a bassa tensione (48V) ad un circuito max 10A 0-60Vdc + D+/D- (per segnale DALI), in lega di alluminio estruso verniciato nero RAL9005 goffrato. Estruso isolante in PVC per conduttori in rame. Nel caso di taglio dei binari ed inserimento in fila continua con alimentazioni diverse ? obbligatorio l?isolamento elettrico tra gli spezzoni, tramite l?utilizzo di una testata terminale. Gestione ON/OFF con alimentatore stabilizzato 48V, e DALI con alimentatore 48V, optoisolatore e opportuna centralina DALI o con interfaccia pulsante 18908.99 (da ordinare a parte). Sistema installabile in continuit? con L-16 Evo. Giunto angolare elettrificato da ordinare a parte.