AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

NOVALUX SPA - NOX101869.99 B-4: BATTISCOPA DOPPIA EMISSIONE

NOVALUX SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Profilo

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8026833089328

Codice prodotto

NOX101869.99

Cod. produttore

101869.99

Produttore

NOX

Tipo di accessorio / ricambio:

Profilo

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

B-4 Tagliabile in max 4 profili di lunghezza minima 300 mm Incluse 4 staffe per il montaggio Alimentatore alloggiabile nel profilo