NOVALUX SPA - NOX100904.99 STRIP LED: 22W/M-24V-5M-4000K - 100904.99

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1750 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8026833081339
Codice prodotto
NOX100904.99
Cod. produttore
100904.99
Produttore
NOX
Flusso luminoso al metro:
1750 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
22 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
10 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
240
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
25 mm
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Con terminale:
no



