AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTWSS-PR-I02 SIRENA INDIR CON FLASH ALIMENTATA A LOOP

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTWSS-PR-I02 SIRENA INDIR CON FLASH ALIMENTATA A LOOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 15...29 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di segnale acustico - Programmabile

  • Colore della calotta - Rosso

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075687830

Codice prodotto

NOTWSS-PR-I02

Cod. produttore

WSS-PR-I02

Produttore

NOT

Tensione nominale:

15...29 V

Tipo di corrente:

DC

Tipo di segnale acustico:

Programmabile

Colore della calotta:

Rosso

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Luce lampeggiante

Colore del corpo:

Rosso

Corrente assorbita:

0.0145 A

Lampada:

LED

Tipo di segnalatore acustico:

Tromba

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Con contatto:

no

Sirena con lampeggiante indirizzabile con isolatore. Alimentato direttamente da loop. Indirizzabile a mezzo di selettori rotanti. Potenza acustica di 97dB massimo a 1 metro con trentadue diverse tonalità e tre livelli sonori. Dotata di isolatore di cortocircuito. Certificata CPR in accordo alla Normativa EN 54 parti 3 e 17. Alimentazione da loop 15-32Vcc. Corrente a riposo di 225 microA con isolatore e di 14,7mA a volume massimo. Frequenza lampeggiante 1 Hz. Temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C. Umidità relativa sino a 95%. Grado di protezione IP 24, IP 44 o IP 65 in funzione del supporto utilizzato. NOTA BENE: questo prodotto NON è conforme ad EN 54-23 e quindi non deve essere utilizzato come segnalazione primaria di Allarme Incendio