AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTWSS-PC-I02 SIRENA/STROBE AN. ISO. 32 TONI BIANCO - WSS-PC-I02

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTWSS-PC-I02 SIRENA/STROBE AN. ISO. 32 TONI BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 15...29 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di segnale acustico - Programmabile

  • Colore della calotta - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077552563

Codice prodotto

NOTWSS-PC-I02

Cod. produttore

WSS-PC-I02

Produttore

NOT

Tensione nominale:

15...29 V

Tipo di corrente:

DC

Tipo di segnale acustico:

Programmabile

Colore della calotta:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Luce lampeggiante

Colore del corpo:

Bianco

Corrente assorbita:

0.0145 A

Lampada:

LED

Tipo di segnalatore acustico:

Tromba

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Con contatto:

no

Sirena con lampeggiante indirizzabile. Corpo Bianco con LED rosso, con lente bianca e isolatore. Alimentato direttamente da loop. Richiede supporto di montaggio. Certificata CPR in conformità alla EN 54 parti 3, 17 e 23 (Open Class O-2.4-2).