NOTIFIER ITALIA SR - NOTWIN-FIRE-PLUS SW.GRAPH ADV 64 LOOP MAX32 SIB/4 CPU-NET - WIN-FIRE-PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000000078472
Codice prodotto
NOTWIN-FIRE-PLUS
Cod. produttore
WIN-FIRE-PLUS
Produttore
NOT
Sistema di supervisione WIN-FIRE dedicato alla gestione di centrali incendio Notifier AM8000 e AM-8200 con una massima configurazione di Max 256 Loop.Visualizzazione device con librerie grafiche dedicate, gestione e registrazione di allarmi ed eventi, sicurezza agli accessi garantita da un sistema di profili e password. Network integrato con sistema client/server. La piattaforma grafica di WIN-FIRE si basa su sistemi Windows 10 a 64 Bit ed è studiata al fine di rendere lo sviluppo dei progetti il più semplice e veloce possibile. Tutte le problematiche di base nello sviluppo dell?applicazione sono risolte e integrate nel sistema, quali gestione fuori linea, storici e gestione eventi dell?impianto. La piattaforma permette di sviluppare più progetti nello stesso PC. Completo di chiave USB Server. Ogni centrale collegata al sistema di supervisione necessita di una scheda d'interfacciamento SIB8000 o SIB-8200.