AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTWIN-FIRE-64 SW.GRAPH ADV 64 LOOP MAX32 SIB/1 CPU-NET - WIN-FIRE-64

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTWIN-FIRE-64 SW.GRAPH ADV 64 LOOP MAX32 SIB/1 CPU-NET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070025040

Codice prodotto

NOTWIN-FIRE-64

Cod. produttore

WIN-FIRE-64

Produttore

NOT

Sistema di supervisione WIN-FIRE dedicato alla gestione di centrali incendio Notifier AM8000 e AM-8200 con una massima configurazione di Max 64 Loop.Visualizzazione device con librerie grafiche dedicate, gestione e registrazione di allarmi ed eventi, sicurezza agli accessi garantita da un sistema di profili e password. Network integrato con sistema client/server. La piattaforma grafica di WIN-FIRE si basa su sistemi Windows 10 a 64 Bit ed è studiata al fine di rendere lo sviluppo dei progetti il più semplice e veloce possibile. Tutte le problematiche di base nello sviluppo dell?applicazione sono risolte e integrate nel sistema, quali gestione fuori linea, storici e gestione eventi dell?impianto. La piattaforma permette di sviluppare più progetti nello stesso PC. Completo di chiave USB Server. Ogni centrale collegata al sistema di supervisione necessita di una scheda d'interfacciamento SIB8000 o SIB-8200.