NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.DU-H2S RIV. H2S CELLA EL.CH. DUST 0-50 PPM - VGS.DU-H2S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Altri
Gas esplosivo - sì
Gas asfissiante - sì
Gas infiammabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449072844328
Codice prodotto
NOTVGS.DU-H2S
Cod. produttore
VGS.DU-H2S
Produttore
NOT
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Altri
Gas esplosivo:
sì
Gas asfissiante:
sì
Gas infiammabile:
sì
Gas tossico:
sì
Rivelatore di idrogeno solforato in contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d’allarme tramite uscita proporzionale 4-20 mA. Campo di misurazione da 0 a 50 ppm. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d’apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10 mA ed allarme a 20 mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90 mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C. Umidità relativa sino a 90%. Grado di protezione IP55.


