NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.AD-NH RIV. NH3 CELLA EL.CH. EEX-D 0-200PPM - VGS.AD-NH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449074052073
Codice prodotto
NOTVGS.AD-NH
Cod. produttore
VGS.AD-NH
Produttore
NOT
Rivelatore di ammoniaca NH3, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 200 ppm. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d’apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C. Umidità relativa sino a 90%. Certificazione ATEX CESI per ambienti AD-PE.


