NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.AD-MT RIV. ALCOL METILICO CATALITICO EEX-D - VGS.AD-MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076379291
Codice prodotto
NOTVGS.AD-MT
Cod. produttore
VGS.AD-MT
Produttore
NOT
Rivelatore catalitico di alcol metilico 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d’apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C. Umidità relativa sino a 90%. Certificazione ATEX CESI per ambienti AD-PE.