AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.AD-IP RIVELATORE CATALITICO ALCOOL ISO PROPILI

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.AD-IP RIVELATORE CATALITICO ALCOOL ISO PROPILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Rivelatore di Ammoniaca - no

  • Rivelatore di Anidride carbonica - no

  • Colore - Altri

  • Rivelatore di Butano - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074548255

Codice prodotto

NOTVGS.AD-IP

Cod. produttore

VGS.AD-IP

Produttore

NOT

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Rivelatore di Ammoniaca:

no

Rivelatore di Anidride carbonica:

no

Colore:

Altri

Rivelatore di Butano:

no

Rivelatore Gas naturale:

no

Rivelatore di Monossido di carbonio:

no

Rivelatore di Metano:

no

Gas esplosivo:

no

Rivelatore di Gas anestetico / narcotizzante:

no

Rivelatore altri gas:

Gas asfissiante:

no

Gas infiammabile:

no

Rivelatore di Propano (GPL):

no

Rivelatore Gas irritanti (Formaldeide, Fosgene, etc.):

no

Gas tossico:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Cod.Fabbr: S2097IP. Rivelatore catalitico ALCOOL ISO PROPILICO 4-20 mA, 0-100% LIE , adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d?apposito modulo. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C. Umidità relativa sino a 90%. Certificazione ATEX CESI per ambienti AD-PE.