AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTUDS-4N UNIT? DI ESTINZIONE A 1 CANALE - UDS-4N

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTUDS-4N UNIT? DI ESTINZIONE A 1 CANALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000460604

Codice prodotto

NOTUDS-4N

Cod. produttore

UDS-4N

Produttore

NOT

L'unita di spegnimento UDS-4N è una periferica autonoma in grado di gestire, mediante comandi provenienti dalla centrale rivelazione incendi, un sistema d?estinzione in conformità alla EN12094-1. Il pannello UDS-4N gestisce una zona di spegnimento e può essere collegata su centrali convenzionali, mediante l?utilizzo degli ingressi di preallarme ed allarme, e sulle centrali indirizzate, attraverso la totale integrazione, sia su loop con protocollo CLIP e ADVANCED. L?UDS-4N dispone di display a colori touch da 7? e da 11 spie luminose che identificano gli stati dell?unità di spegnimento. L?interfaccia grafica e i menu sono stati unificati a quelli della nuova serie di centrali AM-8200 per favorire una esperienza di utilizzo semplice e intuitiva. L?unità di spegnimento dispone di archivio storico conmemoria di 2000 eventi consultabile da display ed esportabile mediante chiave USB.