AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTTMP2-D-A2-R-1-A RIV TERM CONV 57C 4-20MA - TMP2-D-A2-R-1-A

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTTMP2-D-A2-R-1-A RIV TERM CONV 57C 4-20MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Termovelocimetrico (massima temperatura)

  • Collegamento in rete tramite cavo -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Alimentazione primaria - Alimentazione

  • Con batteria di backup - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077968531

Codice prodotto

NOTTMP2-D-A2-R-1-A

Cod. produttore

TMP2-D-A2-R-1-A

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Termovelocimetrico (massima temperatura)

Collegamento in rete tramite cavo:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Alimentazione primaria:

Alimentazione

Con batteria di backup:

no

Temperatura di reazione del sensore:

57 °C

Colore:

Rosso

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Con indicatore della tensione:

no

Rilevatore ottico di fumo:

no

Volume:

0 dB(A)

Adatto per installazione a canale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Ingresso cavi:

Altri

Rivelatore termovelocimetrico in contenitore IP65. Certificato CPR in conformità alla normativa EN 54-5 costituito da un termistore con intervento a 57°C con influenzamento della velocità d'incremento della temperatura.