AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTTES-030-EN54 TROMBA 30WATT

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTTES-030-EN54 TROMBA 30WATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070077995

Codice prodotto

NOTTES-030-EN54

Cod. produttore

TES-030-EN54

Produttore

NOT

Diffusore a tromba in ABS, certificato EN54, Potenza 30 W.Risposta in frequenza 400÷9.000 Hz SPL 1mt/1w 108 dB max. 120 dB. Trasformatore con potenza 30-20-10-5 W 100 V, angolo di dispersione 121°. Junction box IP65 con 1 m di cavo.Peso 2,6 Kg, peso 1,74Kg, colore grigio (RAL7035). Grado di protezione IP65. Completo di morsetto ceramico con termofusibile. 97,9 dB @ 1W/1m