NOTIFIER ITALIA SR - NOTSMK400EAP-IV BASE ALTA ADATTATORE PER BASI AVORIO - SMK400EAP-IV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Altezza - 34.5 mm
Diametro - 103.5 mm
Indirizzabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449079685771
Codice prodotto
NOTSMK400EAP-IV
Cod. produttore
SMK400EAP-IV
Produttore
NOT
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Altezza:
34.5 mm
Diametro:
103.5 mm
Indirizzabile:
no
Anello adattatore di colore avorio per basi serie 400. Utile per installazione a soffitto del sensore con predisposizione di ingressi laterali per passaggio tubi di diametro 20mm massimo. Dimensioni: altezza 34,5 e diametro 103,5 mm.


