NOTIFIER ITALIA SR - NOTRIV-601/F RIV. OTT. DI FIAMMA IR RIV-601P/F - RIV-601/F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Ottico
Collegamento in rete tramite cavo - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Alimentazione primaria - Alimentazione
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
7449079287586
Codice prodotto
NOTRIV-601/F
Cod. produttore
RIV-601/F
Produttore
NOT
Principio di funzionamento:
Ottico
Collegamento in rete tramite cavo:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Alimentazione primaria:
Alimentazione
Colore:
Altri
Adatto per installazione a canale:
no
Con illuminazione di orientamento:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Ingresso cavi:
Lato inferiore