AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTPY X-S-05 LUCE FLASH PYRA COMPATTA 5 JOULE 24 DC - PY X-S-05

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTPY X-S-05 LUCE FLASH PYRA COMPATTA 5 JOULE 24 DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Colore della calotta - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di segnale ottico - Luce flash

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074168064

Codice prodotto

NOTPY X-S-05

Cod. produttore

PY X-S-05

Produttore

NOT

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di corrente:

DC

Colore della calotta:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Luce flash

Volume:

0 dB

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Rosso

Lampada:

LED

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Conforme a EN54-23:

21510805000 - Luce flash PYRA compatta 5 joule 24 DC IP 66. Corpo a cubo antiurto colore rosso RAL3000 e lente rossa. Temperatura -40 + 50C°. Certificata EN 54.23