NOTIFIER ITALIA SR - NOTPY X-M-05-RED FLASH PYRA 5J 24V IP66 RED - PY X-M-05-RED
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 24...24 V
Tipo di corrente - DC
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico - Luce flash
Confezione
1 PZ
EAN
2000000435459
Codice prodotto
NOTPY X-M-05-RED
Cod. produttore
PY X-M-05-RED
Produttore
NOT
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo di corrente:
DC
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico:
Luce flash
Volume:
0 dB
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Rosso
Lampada:
LED
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Conforme a EN54-23:
sì


