AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTPMD-020-130.002 PROIETTORE SONORO 1032 DB - PMD-020-130.002

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTPMD-020-130.002 PROIETTORE SONORO 1032 DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Potenza nominale - 20 W

  • Portatile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073465454

Codice prodotto

NOTPMD-020-130.002

Cod. produttore

PMD-020-130.002

Produttore

NOT

Colore:

Bianco

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio incassato:

no

Potenza nominale:

20 W

Portatile:

no

Altoparlante fisso:

Potenza RMS:

20 W

Volume regolabile:

no

Sistema Bass Reflex:

no

Soundbar:

no

Proiettore sonoro:

Frequenza:

150...20000 Hz

Connessione USB:

no

Ethernet:

no

Mobile High-Definition Link (MHL):

no

WLAN:

no

Diametro:

130 mm

Altezza:

275 mm

Larghezza:

158 mm

Montaggio a parete:

no

Proiettore sonoro in Alluminio, altoparlante 130 mm full-range. Risposta in frequenza 150÷20.000 Hz SPL 1mt/1w 103,2 dB max. Trasformatore con potenza 20-15-10-5 W per linee a 100 V, angolo di dispersione 105° @ 2 KHz. Dimensioni 150 x 183 mm, peso 2,52 Kg, temperatura di funzionamento -20 + 90 °C. Peso 2,6 Kg. Colore Bianco (RAL 9010). Completo di morsetto ceramico con termofusibile. Certificato EN54-24. SPL EN54 @ 1m: 92,3 dB.