AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTPANELVIEW SW PC REMOTE MAINTENANCE AM SERIES PANEL - PANELVIEW

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTPANELVIEW SW PC REMOTE MAINTENANCE AM SERIES PANEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000836157

Codice prodotto

NOTPANELVIEW

Cod. produttore

PANELVIEW

Produttore

NOT

PanelView è un applicativo che permette di effettuare operazioni di controllo, gestione e manutenzione di centrali incendio Notifier della serie AM per mezzo di collegamento seriale o TCP/IP alla scheda SIB600/SIB600OEM. Tramite la sua interfaccia semplice ed intuitiva, si ha una rapida situazione dello stato dell?impianto ed è possibile con un click del mouse effettuare comandi come reset, ack, on/off dei moduli e esclusioni. La possibilità di redigere dei report dettagliati in formato Excel con tutti gli eventi, la totalità dei punti in guasto/allarme, punti esclusi e valori di camera dei rivelatori consentono di generare una lista di riscontro delle prove come richiesto dalla normativa UNI 11224:2011.