AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTPAN1-EU SEGN OTTICO/ACUSTICO EN54-3/23 - PAN1-EU

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTPAN1-EU SEGN OTTICO/ACUSTICO EN54-3/23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Tipo di segnale acustico - Altri

  • Colore della calotta - Rosso

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077176622

Codice prodotto

NOTPAN1-EU

Cod. produttore

PAN1-EU

Produttore

NOT

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di corrente:

DC

Tipo di segnale acustico:

Altri

Colore della calotta:

Rosso

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP41

Colore del corpo:

Rosso

Potenza:

2.6 W

Corrente assorbita:

0.1 A

Lampada:

LED

Tipo di segnalatore acustico:

Altri

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con contatto:

no

Frequenza del segnale sonoro:

3...3 kHz

Conforme a EN54-23:

Pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. PAN1-EU è un pannello da parete ideato e progettato per tutte le installazioni d?impianti di rivelazione incendio, dove la segnalazione d?allarme deve essere associataoltre che a un avviso acustico di un buzzer a un?indicazione ottica.Il Pannello è stato Interamente progettato e costruito in conformità alle normativa EN 54-3/23, con materiali non combustibili (ABS o V0) e non propaganti. Le pellicole con diciture sonoin PMMA (Polimetilmetacrilato) a lenta infiammabilità. Le diciture, su sfondo rosso, vengono messe in risalto a pannello attivo. Tensione nominale di alimentazione : 24Vcc. Potenza: 2,6W a 24V; DIP1=OFF 100mA DIP1=ON 110mA, in funzione della frequenza del flash scelta. FLASH: frequenza 0,6Hz o 1,1Hz; BUZZER: tipo di suono intermittente con frequenza di 3000Hz.