AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTPA 130 SIRENA IP54 - PA 130

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTPA 130 SIRENA IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume - 130 dB

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di segnale acustico - Programmabile

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074111343

Codice prodotto

NOTPA 130

Cod. produttore

PA 130

Produttore

NOT

Volume:

130 dB

Tensione nominale:

230 V

Tipo di corrente:

AC

Tipo di segnale acustico:

Programmabile

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Grigio

Temperatura ambiente:

-40...50 °C

Funzionamento pneumatico:

no

Con contatto:

no

23026910000 - Sounder 230 Vac. 130 dB. IP 54. Outdoor NON-EN54.3. Modalità stand-by a risparmio energetico. Controllo a distanza di 9 degli 80 toni preinstallati. Temperatura -40 + 50C°. Colore: grigio chiaro.