NOTIFIER ITALIA SR - NOTNRX-WS-RR SIRENA WIRELESS - NRX-WS-RR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077093554
Codice prodotto
NOTNRX-WS-RR
Cod. produttore
NRX-WS-RR
Produttore
NOT
La sirena di segnalazione di allarme radio NRX-WS-RR è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato con il gateway radio NRXI-GATE. Contiene un ricetrasmettitore e viene integrato in un sistema antincendio indirizzabile tramite un protocollo di comunicazione proprietario. NRX-WS-RR è un dispositivo di segnalazione acustica che dispone di 32 tonalità e tre volumi selezionabili per ciascuno tono. Grado di potezione IP24. Viene montata tramite una base plastica B501RF-RR. Il dispositivo è a norma EN54-3 ed EN54-25. Tempo di risincronizzazione: 35s dall?accensione del dispositivo alla normale comunicazione RF quando la rete è attiva. Batterie: 4 Duracell Ultra 123 Durata delle batterie: 4 anni a 25°C Frequenza radio:865-870 MHz;


