AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTNRX-TFIX58 RIVELATORE DI CALORE A SOGLIA FISSA A 58

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTNRX-TFIX58 RIVELATORE DI CALORE A SOGLIA FISSA A 58

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Termovelocimetrico (massima temperatura)

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Alimentazione primaria - Batteria

  • Temperatura di reazione del sensore - 58 °C

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075840297

Codice prodotto

NOTNRX-TFIX58

Cod. produttore

NRX-TFIX58

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Termovelocimetrico (massima temperatura)

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Alimentazione primaria:

Batteria

Temperatura di reazione del sensore:

58 °C

Colore:

Bianco

Batteria di backup inclusa:

Litio

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Il rivelatore di calore a soglia fissa a 58° CNRX-TFIX58 è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato con il gateway radio NRXI-GATE. Contiene un ricetrasmettitore e viene integrato in un sistema antincendio indirizzabile tramite un protocollo di comunicazione proprietario. NRX-TFIX58 è un rivelatore di calore con soglia di allarme fissa a 58°C (classe A1S). I sensori vanno fissati a soffitto tramite la base B501RF. I dispositivi sono a norma EN54-25 ed EN54-5,e rispettano i requisiti di cui agli standard EN 300 220 ed EN 301 489 per la conformità alla Direttiva R&TTE. Corrente di standby: 120 ?A a 3 V CC: (tipica in modo di funzionamento normale) Corrente LED rosso: 4 mA max. Tempo di risincronizzazione: 35 s(tempo max dall?accensione del dispositivo alla normale comunicazione RF quando la rete è attiva) Batterie: 4 Duracell Ultra 123 Durata delle batterie: 4 anni a 25°C Frequenza radio: 865-870 MHz Potenza di uscita RF: 14 dBm (max) portata: 500 m (tipico in aria libera) Umidità relativa: dal 10% al 93% (senza condensa).