NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFXI-TFIX78 RIV ANALOG TEMP MAX 78 GRADI - NFXI-TFIX78

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Principio di funzionamento - Termovelocimetrico (massima temperatura)
Collegamento in rete tramite cavo - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Alimentazione primaria - Alimentazione
Con batteria di backup - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449073408482
Codice prodotto
NOTNFXI-TFIX78
Cod. produttore
NFXI-TFIX78
Produttore
NOT
Principio di funzionamento:
Termovelocimetrico (massima temperatura)
Collegamento in rete tramite cavo:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Alimentazione primaria:
Alimentazione
Con batteria di backup:
no
Temperatura di reazione del sensore:
78 °C
Colore:
Bianco
Batteria di backup inclusa:
Nessuno
Con indicatore della tensione:
sì
Rilevatore ottico di fumo:
no
Volume:
0 dB(A)
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro:
102 mm
Larghezza:
0 mm
Lunghezza:
0 mm
Con illuminazione di orientamento:
sì
Altezza / Profondità:
52 mm