AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFXI-OPT OPT DET ISOLATOR NOTIFIER - NFXI-OPT

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFXI-OPT OPT DET ISOLATOR NOTIFIER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Alimentazione primaria - Batteria

  • Colore - Bianco

  • Rilevatore ottico di fumo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070781366

Codice prodotto

NOTNFXI-OPT

Cod. produttore

NFXI-OPT

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Ottico

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Alimentazione primaria:

Batteria

Colore:

Bianco

Rilevatore ottico di fumo:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

102 mm

Lunghezza:

52 mm

Grado di protezione (IP):

IP42

Rivelatore ottico analogico indirizzato costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce. Dotato di protocollo digitale avanzato che garantisce maggiori possibilità di gestione, capacità e flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto circuito. Certificato CPD in accordo alla Normativa EN54 parte 7. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura difunzionamento da -30 a +70°C. Umidità relativa sino a 93% senza condensa. Altezza 52 mm e diametro di 102 mm con base installata.