AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFX-SMT3-IV PTIR DET NO ISO IVORY NOTIFIER

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFX-SMT3-IV PTIR DET NO ISO IVORY NOTIFIER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Combinazione

  • Collegamento in rete tramite cavo -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Temperatura di reazione del sensore - 70 °C

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001105825

Codice prodotto

NOTNFX-SMT3-IV

Cod. produttore

NFX-SMT3-IV

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Combinazione

Collegamento in rete tramite cavo:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Temperatura di reazione del sensore:

70 °C

Colore:

Altri

Volume:

0 dB(A)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

102 mm

Con illuminazione di orientamento:

Altezza / Profondità:

61 mm

RIVELATORE OTTICO- CALORE-IR SOSTITUTIVO PER SMART 3 Rivelatore indirizzabile a tripla tecnologia di rivelazione: ottico di fumo, di calore e di fiamma IR di colore AVORIO senza isolatore e senza base. Particolarmente adatto per rilevare tutti i tipi di incendio sia covante che aperto.