AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFSTI-OPT RIVELATORE OTTICO SELF-TEST - NFSTI-OPT

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTNFSTI-OPT RIVELATORE OTTICO SELF-TEST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005084935

Codice prodotto

NOTNFSTI-OPT

Cod. produttore

NFSTI-OPT

Produttore

NOT

La gamma di rivelatori indirizzabili NOTIFIER è stata ampliata con la prima serie di rivelatori Self-Test in Europa, che automatizza completamente il test introducendo fumo e calore reali nel rivelatore.Il progetto brevettato del Self-Test esegue prove reali del rivelatore riscaldando in modo sicuro il termistore e generando fumo per testare la componente ottica. Un piccolo ventilatore all’interno del dispositivo muove l’aerosol dalla camera di rilevamento, attraverso i punti d’apertura presenti sul dispositivo per verificare che non siano ostruiti.Ogni dispositivo incorpora anche un trasmettitore Bluetooth Low Energy (BLE). Il trasmettitore BLE funge da segnalatore all’interno di ciascun rivelatore e può essere riconosciuto automaticamente dall’applicazione Connected Life Safety Services (CLSS). La segnalazione consente al tecnico di visualizzare tutti i dispositivi nel raggio d’azione dell’ispezione visiva, insieme alle relative informazioni sul dispositivo. Con un semplice passaggio sull’app CLSS, il tecnico può quindi confermare di aver completato l’ispezione visiva in piena conformità. Tutti i nuovi vantaggi del Self-Test vengono forniti mantenendo la piena compatibilità elettrica e meccanica con la precedente base del rivelatore e, dopo aver installato la nuova centrale NOTIFIER INSPIRE, è possibile passare a questa nuova ed entusiasmante tecnologia