AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTMX6Z-AN MATRICE MASTER 6 LINES - AUDIONET - MX6Z-AN

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTMX6Z-AN MATRICE MASTER 6 LINES - AUDIONET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070325652

Codice prodotto

NOTMX6Z-AN

Cod. produttore

MX6Z-AN

Produttore

NOT

Matrice digitale master Audionet-MX a norme EN54-16, predisposta per l’inserimento di 6 controller di linea MZA-AN o MZAB-AN per il controllo dell’amplificatore e della linea. Display frontale LCD, tasti funzione, led POWER, FAULT WARNING e VOICE ALARM.Presa USB per il collegamento al PC. Ingresso alimentazione 24 Vdc, connettore per ingresso amplificatore di riserva, due connettori RJ45 per il collegamento alla matrice slave, un connettore RJ45 per il collegamento delle consolle microfoniche. Connettore ingresso per due contatti attivazione messaggi e connettore in/out programmabile. Altezza 2 unità modulari.