AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTMCX-55ME MOD INTERF 5 INGRESSI 5 USCITE RINA - MCX-55ME

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTMCX-55ME MOD INTERF 5 INGRESSI 5 USCITE RINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073322214

Codice prodotto

NOTMCX-55ME

Cod. produttore

MCX-55ME

Produttore

NOT

Modulo a 5 ingressi e 5 uscite. Ciascun ingresso può essere collegato su linea sorvegliata a due o a quattro conduttori. Ciascuna uscita dispone di un contatto in scambio libero da potenziale. Compatibile con centrali sia CLIP che Advanced. Il modulo utilizza dieci indirizzi consecutivi sul loop indirizzato, indirizzi programmabili tramite dip-switch. Gli ingressi o le uscite non utilizzate possono essere esclusi. Certificato CPR in conformità alla EN 54-18. Alimentazione 15-30Vcc. Corrente a riposo 4mA con led lampeggiante. Temperatura di funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 93%.